Beli kabel sound di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Federal Kabel Audio-Video Cable (Speaker Wire)
    Mulai

    Rp399.900

    Federal Kabel Audio-Video Cable (Speaker Wire)
    Deskripsi:
    Mainly used as the electrical connection between loudspeakers and audio amplifiers, where setup requires installations behind a wall or ceiling.
    atribut:
    • Color: Black
  2. Federal Kabel Microphone Wire (Kabel Audio Mikrofon)
    Mulai

    Rp379.900

    Federal Kabel Microphone Wire (Kabel Audio Mikrofon)
    Deskripsi:
    Designed to connect microphones, focusing on ruggedness, flexibility, flex-life and interference immunity to deliver clearer sound signal.
  3. Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp109.000

  4. Mitsubishi Electric Three Phase Induction Motors Vertical Type
    Mulai

    Rp3.499.900

    Mitsubishi Electric Three Phase Induction Motors Vertical Type
    atribut:
    • Enclosure Construction: Totally Enclosed Fan-Coded
  5. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  6. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  7. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  8. ADVANCE DIGITALS Microphone Wireless
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

  9. Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Deskripsi:
    Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.
    atribut:
    • Size PxL (cm): 122x244
  10. Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.399.000

    Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYFGbY or CU/PVC/SFA/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction: 1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Inner Sheath4. Flat steel wire and tape armoured5. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage : 0.6/1 kV- Specification : SPLN 43-2 : 1994SNI IEC 60502-1 2009IEC 60502 - Application : 1. Indoor and outdoor installation direct burial2. Preferably use where considerable mechanical stress must be envisaged
  11. TOA Horn Speaker
    Mulai

    Rp379.900

    TOA Horn Speaker
    Deskripsi:
    The ZH-615R is a compact, highly intelligible speaker suited to public address announcement applications. Its external speaker component finished with powder coating, and stainless steel bracket and screws ensure the unit's weatherproof capability.
  12. Vention Kabel Speaker
    Mulai

    Rp55.900

    Vention Kabel Speaker
    atribut:
    • Cable Length (m): 100
    • Transmission distance (m): <400
    • Conductor: Oxygen-free Copper/Tinned-Copper
    • Wiring Process: 7 Core Twisted
    • Jacket Material: Double Insulation Layers (External PVC+Inner PE)
  13. Shure Wireless Microphone Headset System (Mikrofon Nirkabel)
    Mulai

    Rp6.799.900

    Shure Wireless Microphone Headset System (Mikrofon Nirkabel)
    Deskripsi:
    PGA31 Headset Condenser MicrophoneThe PGA31 performance headset microphone for general, speaking and performance use is a permanently-biased electret condenser microphone. Engineered to provide maximum versatility and reliable performance in a wide array of conditions at an affordable price, the PGA31 is compatible with any Shure wireless bodypack systems with TA4F (TQG) connectors. Available as an included option for many systems, it also makes a viable replacement option for use in existing systems. The wearable design offers improved comfort and a secure fit for hands-free operation in any situation, while the unidirectional (cardioid) pickup pattern provides excellent off-axis rejection for higher gain-before-feedback when using a stage monitor.
  14. Vention Kabel Audio Aux 6.5mm Jack Male to Male TS Cable Unbalanced
    Mulai

    Rp59.900

    Vention Kabel Audio Aux 6.5mm Jack Male to Male TS Cable Unbalanced
    atribut:
    • Length (m): 5
    • Connector Interface: TS 6.5mm Male to Male
    • Connector Material: Gold-plated
    • Shielding: Aluminium Foil (BAS)
    • Jacket: PVC+Cotton Braid
  15. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  16. Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYY or CU/PVC/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage: 0.6/1 kV- Specification: SPLN 43-1 : 1994SNI IEC 60502-1 2009VDE 0271IEC 60502- Application : Indoor and outdoorInduct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damage
Daftar Harga kabel sound Terbaru October 2026
Federal Kabel Audio-Video Cable (Speaker Wire)Rp399.900
Federal Kabel Microphone Wire (Kabel Audio Mikrofon)Rp379.900
Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)Rp109.000
Mitsubishi Electric Three Phase Induction Motors Vertical TypeRp3.499.900
ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp1.299.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp23.900
Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Rp559.900
Auto Wire Automotive Audio Cable (Kabel Audio)Rp46.900
Federal Kabel Audio-Video Cable (Kabel Audio)Rp159.900
ADVANCE DIGITALS Microphone WirelessRp139.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)